Parche de reparación de mangueras

Ref.: 087991 02

PARCHE NEUMATICO 45MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PARCHE NEUMATICO 45MM
Parche de reparación de mangueras

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Diámetro

45 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40169997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.420 g
Más Información

Catálogo General

08799102

Ficha Técnica

32406686.pdf
Scroll to top