Contenedor de residuos

Ref.: 0962646201
Ver todas las versiones

PAPELERA PARA CARRO 334X221,6X450

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAPELERA PARA CARRO 334X221,6X450
Contenedor de residuos
Contenedor de residuos para facilitar la eliminación de residuos directamente en el lugar de trabajo
  • Volumen del contenedor de 30 l
  • Lengüetas de sujeción integradas para bolsas de basura grandes
  • Incluye tornillos de fijación (M6x12) para SmartCarryStation 8.4

Adecuado para perforaciones cuadradas en carros de taller, paneles perforados y el sistema de estanterías ORSY1

Profundidad

221.6 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Se puede utilizar para el carro de taller

Basic 8.8
Más Información

Anchura

334 mm
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005, estructurado
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3790.000 g
Más Información

Altura

450 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

334 x 221,6 x 450 mm
Más Información

Catálogo General

0962646201

Ficha Técnica

641121874.pdf
Scroll to top