Papelera con tapa cortafuegos

Ref.: 0957570202

PAPELERA-FIREEXTINGUISHERLID-GREY-60L

Descripción

PAPELERA-FIREEXTINGUISHERLID-GREY-60L
Papelera con tapa cortafuegos
Papelera redonda con tapa cortafuegos que proporciona protección contra incendios preventiva
  • La tapa cortafuegos impide la circulación de oxígeno y ahoga las llamas
  • Con certificación TÜV
  • De acero con un revestimiento de resina de epoxi resistente a arañazos

Profundidad

375 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Contenido

60 l
Más Información

Anchura

375 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4745.000 g
Más Información

Altura

695 mm
Más Información

Altura x anchura x profundidad

695 x 375 x 375 mm
Más Información
Scroll to top