Resistente y absorbente
Papel blanco de doble capa y 19 g/m2 para una mayor resistencia a la rotura.
Excelente capacidad de absorción.
Secado rápido a mano con solo 1 hoja.
Textura suave.
Rollo de papel de extracción central
Tubo de cartón interior extraíble para colocación vertical y uso de interior a exterior.
Diámetro exterior de 19,5 cm para mayor aplicación universal.
Producto respetuoso con el medio ambiente
Papel de tipo pañuelo 100 % reciclado.
La conciencia medioambiental se une al alto rendimiento.
Peso del producto (por artículo) |
1245.170 g |
Catálogo General |
6120800025 |
Ficha Técnica |
32410020.pdf |