Papel higiénico

Ref.: 6120820180

PAPEL-HIGIENICO-JUMBO-620 SERV

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- 2 capas gofradas

- El material está compuesto de celulosa reciclada manteniendo el color blanco puro y respetando el medio ambiente

- Formado por 620 servicios pre cortados y con un tamaño de 20 x 9 cm

- Suave y resistente

- Adaptable a todo tipo de expositores de papel higiénico de diámetro 17,5cm

- Ideal para el Dispensador de papel higiénico “Select” para su dosificación controlada y dar una imagen elegante al baño

Peso del producto (por artículo)

398.410 g
Más Información

Catálogo General

6120820180

Ficha Técnica

32410017.pdf