Papel de limpieza ECOLINE

Ref.: 0899800290
Ver todas las versiones

PAPEL DE LIMPIEZA ROLLO-25CM-1400BL

Descripción

PAPEL DE LIMPIEZA ROLLO-25CM-1400BL
Papel de limpieza ECOLINE
Solución todo en uno para las tareas de limpieza más habituales
  • Alta capacidad de absorción
  • Se adapta a todos los dispensadores comunes
  • Con varias capas y anchuras
  • Poca pelusa
  • Alta capacidad de absorción y resistente a desgarros
  • Certificado con la etiqueta ecológica de la UE

Nuestros productos con el sello de la etiqueta ecológica de la UE conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La Etiqueta Ecológica Europea de la UE certifica el uso de recursos de cultivo sostenibles y fija disposiciones bien definidas para procesos respetuosos con el medio ambiente durante toda la etapa de producción.


Limpie las superficies con papel de limpieza. Es posible aumentar su efecto limpiador si utiliza productos de limpieza Würth.


Este papel de limpieza es apto para limpiar superficies en una amplia gama de sectores (automoción, metalurgia, construcción de cocinas). La suciedad, como el aceite y la grasa, se puede retirar con el papel de limpieza. Gracias a la alta resistencia del paño, también es posible limpiar materiales gruesos como virutas y bordes de la superficie.

Longitud de lámina

36 cm
Más Información

Resistencia longitudinal mínima al desgarro

342 N/m
Más Información

Número de cortes

1400 Uds
Más Información

Material

Celulosa
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Producto respetuoso con el medio ambiente
Más Información

Longitud

36 cm
Más Información

Diseño

Artículo en rollo
Más Información

Contenedor

Rollo
Más Información

Anchura

22 cm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud del rollo

504 m
Más Información

Diámetro exterior

380 mm
Más Información

Diámetro del rollo

38 cm
Más Información

Resistencia longitudinal mínima al desgarro cuando está húme

82 N/m
Más Información

Resistencia longitudinal al desgarro máxima

380 N/m
Más Información

Ancho de lámina

22 cm
Más Información

Resistencia transversal mínima al desgarro

188 N/m
Más Información

Número de capas

2 Uds
Más Información

Resistencia transversal al desgarro máxima

210 N/m
Más Información

Resistencia longitudinal máxima al desgarro cuando está húme

90 N/m
Más Información

Resistencia transversal mínima al desgarro cuando está húmed

44 N/m
Más Información

Resistencia transversal máxima al desgarro cuando está húmed

48 N/m
Más Información

Estampación

Más Información

Código del sistema armonizado

48119000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4749.400 g
Más Información

Diámetro interno

70 mm
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

35 g
Más Información

Resistencia transversal mínima/máxima al desgarro

188-210 N/m
Más Información

Resistencia longitudinal mínima/máxima al desgarro cuando es

82-90 N/m
Más Información

Resistencia transversal mínima/máxima al desgarro cuando est

44-48 N/m
Más Información

Resistencia longitudinal mínima/máxima al desgarro

342-380 N/m
Más Información

Longitud de chapa x anchura de chapa

36 x 22 cm
Más Información
Scroll to top