Rollos de papel de limpieza, papel reciclado

Ref.: 0899800524
Ver todas las versiones

PAPEL LIMPIEZA BLANCO 353SERV

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAPEL LIMPIEZA BLANCO 353SERV
Rollos de papel de limpieza, papel reciclado
  • Muy absorbente
  • Adecuado para todos los sistemas de enrollado comunes

Material

Celulosa
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura

235 mm
Más Información

Número de chapas

353 Uds
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud del rollo

106 m
Más Información

Ancho de lámina

235 mm
Más Información

Número de capas

2 Uds
Más Información

Estampación

No
Más Información

Diámetro de la bobina

190 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

830.000 g
Más Información

Diámetro interno

76 mm
Más Información

Anchura de rollo

190 mm
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

19.5 g
Más Información

Altura

200 mm
Más Información

Catálogo General

0899800524

Ficha Técnica

32410024.pdf

Ficha Técnica

94320573.pdf
Scroll to top