Papel de lija, impermeable

Ref.: 058411 800
Ver todas las versiones

PLIEGO 230 X 280 LIJA AGUA P800

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Abrasivo de carburo de silicio
- Soporte muy flexible
- Para conseguir acabados muy finos
- Buen rendimiento
- Larga duración
Carburo de silicio
Para matizar sistemas de pintura acrílica en base de resina sintética, nitrocelulósica o termoplástica
Para matizar pinturas convencionales (P 400- P 800)
Para reparar defectos de pinturas de acabado (P1 200)

Dispersión

Cerrar dispersión
Más Información

Base adhesiva

Resina sintética
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Anchura

230 mm
Más Información

Tamaño del grano

P800
Más Información

Material del medio abrasivo

Carburo de silicio
Más Información

Material del reverso

Papel de peso B
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.300 g
Más Información

Longitud x anchura

280 x 230 mm
Más Información

Catálogo General

058411800

Ficha Técnica

32405599.pdf