Film burbuja

Ref.: 0992900264
Ver todas las versiones

PAPEL DE BURBUJA 220M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAPEL DE BURBUJA 220M
Film burbuja
Para envolver y evitar daños por impacto. Rentable. Dos capas. Espesor 4,2 mm. Vendido por rollo.

Material

Abedul pubescente
Más Información

Longitud

220 m
Más Información

Grosor de la lámina

4.15 mm
Más Información

Anchura

1600 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Código del sistema armonizado

392119000910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8459.000 g
Más Información

Catálogo General

0992900264

Ficha Técnica

32410724.pdf
Scroll to top