Material |
Abedul pubescente |
Longitud |
30 m |
Grosor de la lámina |
4.15 mm |
Anchura |
1200 mm |
Color |
Transparente |
Peso del producto (por artículo) |
1148.000 g |
Catálogo General |
0992900036 |
Ficha Técnica |
32410724.pdf |