Papel de lija seco para vehículos

Ref.: 057487 150
Ver todas las versiones

PAPEL ESPUMA ABRASIVO P150

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Papel abrasivo con goma espuma por detrás para lijar en seco y a mano consiguiendo un óptimo acabado antes de pintar

- Para un lijado intermedio y de afinado de barnices y pinturas, aparejos, imprimaciones anticorrosivos, masillas, piezas de plástico, etc

- Especialmente indicado para zonas redondeadas, con ángulo, rincones, etc

- Medida: 115mm x 25 mm

- El papel que soporta el abrasivo es de tipo A (<85gr/m2) lo que hace a estos abrasivos muy flexibles, ideales para lijar contornos y ángulos

- El papel que soporta el abrasivo es de tipo A (<85gr/m2) lo que hace a estos abrasivos muy flexibles, ideales para lijar contornos y ángulos

- El abrasivo es de óxido de aluminio con un tratamiento especial de estereato, que retarda el embotamiento de la lija

Dispersión

Dispersión semiabierta
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Formulario

Rollo
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño del grano

150
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Material del reverso

Papel de rectificado fino de tipo A muy flexible en espuma
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

902 g
Más Información

Anchura x longitud

115 mm x 25 m
Más Información

Catálogo General

057487150

Ficha Técnica

32405599.pdf