Papelera con tapa cortafuegos

Ref.: 0957570201

PAPAELERA-FIREEXTINGUISHERLID-GREY-30L

Descripción

PAPAELERA-FIREEXTINGUISHERLID-GREY-30L
Papelera con tapa cortafuegos
Papelera redonda con tapa cortafuegos que proporciona protección contra incendios preventiva
  • La tapa cortafuegos impide la circulación de oxígeno y ahoga las llamas
  • Con certificación TÜV
  • De acero con un revestimiento de resina de epoxi resistente a arañazos

Profundidad

320 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Contenido

30 l
Más Información

Anchura

320 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3110.000 g
Más Información

Altura

520 mm
Más Información

Altura x anchura x profundidad

520 x 320 x 320 mm
Más Información
Scroll to top