PANTALON STRETCH X SUMMER NEGRO 48 (54)

Ref.: M403615431
Ver todas las versiones

PANTALON STRETCH X SUMMER NEGRO 48 (54)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALON-STRETCH-X-SUMMER-NEGRO-48-(54)

Material

73% algodón, 24% poliéster (reciclado), 3% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

54
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

48
Más Información

Tamaño de confección GB

38
Más Información

Código del sistema armonizado

620342110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

599.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403615431

Ficha Técnica

539246847.pdf