Material |
73% algodón, 24% poliéster (reciclado), 3% elastano |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media |
Lavable a |
40°C |
Color |
Gris |
Tamaño |
54 |
Peso del tejido por m2 |
200 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
48 |
Tamaño de confección GB |
38 |
Código del sistema armonizado |
620342110000 |
Peso del producto (por artículo) |
550.000 g |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M403616431 |
Ficha Técnica |
539246847.pdf |