PANTALON STRETCH X SUMMER GRIS 44 (50)

Ref.: M403616427
Ver todas las versiones

PANTALON STRETCH X SUMMER GRIS 44 (50)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALON STRETCH X SUMMER GRIS 44(50)
Elástico, ligero y fresco pantalón multibolsillos fabricado en tejido RIPSTOP de poliéster (reciclado) y algodón.
- 2 bolsillos en cintura, 2 bolsillos laterales y 2 traseros.
- Cierre mediante votón oculto y cremallera YKK.
- Cintura reforzada y elástica para un mejor ajuste; con logo grabado.
- Rodillas preformadas.
- Detalles alta visibilidad en tapetas.

Material

73% algodón, 24% poliéster (reciclado), 3% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

50
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

44
Más Información

Tamaño de confección GB

34
Más Información

Código del sistema armonizado

620342110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

520.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403616427

Ficha Técnica

539246847.pdf