PANTALON STRETCH X SUMMER ANTRACITA 42

Ref.: M403639419
Ver todas las versiones

PANTALON STRETCH X SUMMER ANTRACITA 42

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON STRETCH X SUMMER ANTRACITA 42

Material

73% algodón, 24% poliéster (reciclado), 3% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

42
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

36
Más Información

Tamaño de confección GB

28
Más Información

Código del sistema armonizado

620342110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

460.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403639419

Ficha Técnica

539246847.pdf
Scroll to top