Pantalones vaqueros de 5 bolsillos, elásticos

Ref.: M443139423
Ver todas las versiones

JEANS STRETCH 5B DENIM AZUL 40 (46)

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

98% algodón, 2% elastán - aprox. 300 gr/m2
Denim elásticos de corte recto. Esta prenda te permite tener la máxima libertad de movimientos y resistencia en el trabajo sin tener que renunciar a un estilo casual en tu tiempo libre
• Fabricado en robusto tejido elástico
• 5 bolsillos
• Cremallera YKK
• Certificado OEKO-TEX®

Material

98% algodón, 2% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja;Secado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul vaquero
Más Información

Tamaño

46
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

40
Más Información

Tamaño de confección GB

32
Más Información

Código del sistema armonizado

620342310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443139423

Ficha Técnica

419427738.pdf

Ficha Técnica

98470845.pdf