PANTALON STAR STRETCH GRIS 56 (62)

Ref.: M403540443
Ver todas las versiones

PANTALON STAR STRETCH GRIS 56 (62)

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

Pantalón de trabajo fabricado en tejido stretch elástico con botones cubiertos y cierre autoadherente en bolsillos para evitar rozaduras.
65% poliéster, 32% algodón,3% elastán - 260 g/m²
• Rodillas preformadas para mayor comodidad y cintura elástica para un mejor ajuste.
• 5 bolsillos externos, 1 porta metro.
• Posibilidad de alargar el pantalón 5 cm.
• Certificado OEKO-TEX®.

Material

65% poliéster, 32% algodón, 3 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media;Secado normal
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

62
Más Información

Peso del tejido por m2

260 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

56
Más Información

Tamaño de confección GB

46
Más Información

Código del sistema armonizado

620343110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

653.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403540443

Ficha Técnica

247828773.pdf