PANTALON STAR STRETCH MARINO 44 (50)

Ref.: M403539427
Ver todas las versiones

PANTALON STAR STRETCH MARINO 44 (50)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Pantalón de trabajo fabricado en tejido stretch elástico con botones cubiertos y cierre autoadherente en bolsillos para evitar rozaduras.
65% poliéster, 32% algodón,3% elastán - 260 g/m²
• Rodillas preformadas para mayor comodidad y cintura elástica para un mejor ajuste.
• 5 bolsillos externos, 1 porta metro.
• Posibilidad de alargar el pantalón 5 cm.
• Certificado OEKO-TEX®.

Material

65% poliéster, 32% algodón, 3 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media;Secado normal
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azul oscuro
Más Información

Tamaño

50
Más Información

Peso del tejido por m2

260 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

44
Más Información

Tamaño de confección GB

34
Más Información

Código del sistema armonizado

620343110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

580.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403539427

Ficha Técnica

247828773.pdf