Pantalón

Ref.: M403724005
Ver todas las versiones

PANTALON SPARK NEGRO VERDE 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALON-SPARK-NEGRO-VERDE-3XL
Pantalón
SPARK
Pantalón cómodo y resistente fabricado en tejido stretch. Detalles en tapetas y costuras en color verde.

65% poliéster, 32% algodón, 3% elastano - 250 gr/m2



  • Tejido stretch fuerte y cómodo.

  • 2 bolsillos laterales, 2 traseros y 2 en cintura.

  • Detalle en silicona color verde en tapetas bolsillos.

  • Certificado Oeko Tex.

  • Botón oculto y detalles costuras en color verde.

Material

65% poliéster, 32% algodón, 3 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

630.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403724005

Ficha Técnica

569432223.pdf