Pantalones de soldador

Ref.: M403528000
Ver todas las versiones

PANTALON SOLDADOR CETUS MARINO S

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON SOLDADOR CETUS MARINO S
Pantalones de soldador
CETUS
Pantalón específico para soldador, cómodo y resistente. Diseño moderno y práctico a la vez.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015 A1 - A2 - B1 - C1 - F1

EN ISO 11611:2015 A1 - A2 - Clase 1

EN 1149-5:2018

  • 98% algodón, 2% fibra de carbono antiestática - 240 g/m2
  • 2 Bolsillos laterales, 2 traseros y 2 en cintura.
  • Porta-rodilleras para garantizar un mayor confort.
  • Cintura elástica para un mejor ajuste, 5 trabillas gruesas.
  • Botón cubiertos para evitar arañazos en superficies delicadas.
  • Dobles costuras en los puntos de mayor tensión.
  • Sin partes metálicas.

Material

98 % algodón, 2 % fibra antiestática
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Categoría

II
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

S
Más Información

Estándar EN

1149-5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

ISO

1161111612
Más Información

Normas

ISO 11611, ISO 11612, EN 1149-5
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403528000

Ficha Técnica

98470838.pdf
Scroll to top