EN ISO 13688:2013
EN ISO 11612:2015 A1 - A2 - B1 - C1 - F1
EN ISO 11611:2015 A1 - A2 - Clase 1
EN 1149-5:2018
Material |
98 % algodón, 2 % fibra antiestática |
Color |
Azul marino |
Tamaño |
M |
Categoría |
II |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
M |
Estándar EN |
1149-5 |
Peso del producto (por artículo) |
520.000 g |
ISO |
1161111612 |
Normas |
ISO 11611, ISO 11612, EN 1149-5 |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M403528001 |
Ficha Técnica |
98470838.pdf |