Pantalón seguridad

Ref.: M403611005
Ver todas las versiones

PANTALON SOFTSHELL SEGURIDAD NEGRO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALON-SOFTSHELL-SEGURIDAD-NEGRO-3XL
Pantalón seguridad
SOFTSHELL

93% Poliéster, 7% Elastano - 240 gr/m2



  • Tejido Softshell elástico, repelente al agua y transpirable.

  • Bolsillos para las manos con cremalleras PU resistente al agua.

  • 2 bolsillos externos laterales con cremalleras resistentes al agua y vivos reflectantes.

  • Cinturilla elástica para mayor confort, trabillas desmontables con botón.

  • Cremalleras laterales en el bajo para poder llevar botas de media caña.

Material

97 % poliéster, 3 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora;No utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

240 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

630.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403611005

Ficha Técnica

566740827.pdf