Pantalón

Ref.: M443120005
Ver todas las versiones

PANTALON SMART MARINO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

65% Poliéster 35% Algodón - 200 gr/m²

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443120005

Ficha Técnica

247828776.pdf