Pantalón

Ref.: M443121006
Ver todas las versiones

PANTALON SMART GRIS 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

65% Poliéster 35% Algodón - 200 gr/m²

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

530.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443121006

Ficha Técnica

247828776.pdf