Pantalón multinorma

Ref.: M403529000
Ver todas las versiones

PANTALON MULTINORMA CETUS MARINO S

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON MULTINORMA CETUS MARINO S
Pantalón multinorma
CETUS
Pantalón multibolsillos multinorma cómodo y resistente.

UNI EN ISO 13688: 2013

UNI EN ISO 11612: 2015 A1 - A2 - B1 - C1 - F1

UNI EN ISO 11611: 2015 Clase 1 A1

UNI EN ISO 1149-5: 2008

UNI EN ISO 13034: 2005 Tipo 6

IEC 61482-2:2009 / CEI EN 61482-1-2: 20145 Clase 1

48 % Tencel, 38 % Modacrílico, 12 % P-Aramid, 2 % antiestático 290 g/m2- Tejido inherente

  • Cierre mediante cremallera y botón cubierto.
  • Cintura con ajuste elástico y 5 trabillas gruesas.
  • 2 bolsillos tipo francés en cintura, 2 traseros con tapeta.
  • 2 bolsillos laterales con tapeta de apertura/cierre rápido.
  • Portarodilleras (Rodillera no incluida - M032004999).

Material

48 % de Lyocell, 38 % de modacrílico, 12 % de fibra de arami
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

290 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

S
Más Información

Estándar EN

1149-51303461482-1-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Normas

ISO 11611, ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN 13034
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403529000

Ficha Técnica

98470839.pdf
Scroll to top