Pantalón Multibolsillos

Ref.: M443181002
Ver todas las versiones

PANTALON CARGO ESD MARINO L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALON-MULTIBOLSILLOS-ESD-MARINO-L
Pantalón Multibolsillos
ESD
Pantalón multibolsillos con propiedades antiestáticas ideal para ambientes en los que se requiera disipar la corriente estática.

65% poliéster, 33% algodón, 2% fibra antiestática - 210 gr/m2



  • 2 bolsillos en cintura y 2 bolsillos laterales.

  • Cierre mediante botón y cremallera YKK.

  • Cintura elástica para un mejor ajuste.

  • Adecuado para ambientes ESD.

  • Certificado en normas EN1149:5-2018 y EN ISO 61340-5-1.

Material

65 % poliéster, 33 % algodón, 2 % fibra antiestática
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora;No utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Peso del tejido por m2

210 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

L
Más Información

Estándar EN

1149-561340-5-1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

Normas

EN 1149-5, EN 61340-5-1
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443181002

Ficha Técnica

566768986.pdf