Material |
62% algodón, 32% poliéster (reciclado), 6% elastano |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja |
Lavable a |
40°C |
Color |
Antracita |
Tamaño |
3XL |
Género |
Hombre |
Peso del tejido por m2 |
290 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
3XL |
Código del sistema armonizado |
610462000000 |
Peso del producto (por artículo) |
690.000 g |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M403617005 |
Ficha Técnica |
566734757.pdf |