Pantalón cámaras frigoríficas

Ref.: M412059001
Ver todas las versiones

PANTALON ICEBERG MARINO M

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON ICEBERG MARINO M
Pantalón cámaras frigoríficas
ICEBERG
Pantalón para trabajo en ambientes fríos como cámaras de refrigeración y congelación. Fabricado en tejido de poliéster resistente a la abrasión. Certificado en la norma EN342.

Tejido: 100% poliéster - 110 gr/m2

Forro: 100% poliéster - 62 gr/m2

Relleno: 100% poliéster - 220 gr/m2

  • 2 bolsillos en cintura con fácil accesibilidad.
  • Ajuste en bajos con cremallera y botones de presión.
  • Tirantes elásticos ajustables.
  • Cierre bragueta con cremallera.
  • Diseño ergonómico para facilitar el movimiento del operario.
  • Producto certificado en la norma EN342:2004 indicada para ambientes de trabajo en condiciones de frío negativo hasta -40ºC.

Material

100 % poliéster
Más Información

Material del forro

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora;No utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

M
Más Información

Peso del tejido por m2

110 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

M
Más Información

Estándar EN

342
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1040.000 g
Más Información

Normas

EN 342
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M412059001

Ficha Técnica

569413699.pdf
Scroll to top