Pantalón cámaras frigoríficas

Ref.: M412059005
Ver todas las versiones

PANTALON ICEBERG MARINO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALON-ICEBERG-MARINO-3XL
Pantalón cámaras frigoríficas
ICEBERG
Pantalón para trabajo en ambientes fríos como cámaras de refrigeración y congelación. Fabricado en tejido de poliéster resistente a la abrasión. Certificado en la norma EN342.

Tejido: 100% poliéster - 110 gr/m2


Forro: 100% poliéster - 62 gr/m2


Relleno: 100% poliéster - 220 gr/m2



  • 2 bolsillos en cintura con fácil accesibilidad.

  • Ajuste en bajos con cremallera y botones de presión.

  • Tirantes elásticos ajustables.

  • Cierre bragueta con cremallera.

  • Diseño ergonómico para facilitar el movimiento del operario.

  • Producto certificado en la norma EN342:2004 indicada para ambientes de trabajo en condiciones de frío negativo hasta -40ºC.

Material

100 % poliéster
Más Información

Material del forro

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora;No utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

110 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

342
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1160.000 g
Más Información

Normas

EN 342
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M412059005

Ficha Técnica

569413699.pdf