PANTALON FUSION ANTRACITA 50 (56)

Ref.: M403619433
Ver todas las versiones

PANTALON FUSION ANTRACITA 50 (56)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALON FUSION ANTRACITA 50 (56)

Material

62 % de algodón, 33 % de poliamida reciclada, 5 % de elastan
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

56
Más Información

Género

Hombre
Más Información

Peso del tejido por m2

260 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

50
Más Información

Tamaño de confección GB

40
Más Información

Código del sistema armonizado

620342350000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

710.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403619433

Ficha Técnica

566751066.pdf