Material |
62 % de algodón, 33 % de poliamida reciclada, 5 % de elastan |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja |
Lavable a |
40°C |
Color |
Antracita |
Tamaño |
50 |
Género |
Hombre |
Peso del tejido por m2 |
260 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
44 |
Tamaño de confección GB |
34 |
Código del sistema armonizado |
620342350000 |
Peso del producto (por artículo) |
650.000 g |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M403619427 |
Ficha Técnica |
566751066.pdf |