Pantalón desmontable

Ref.: M403636007
Ver todas las versiones

PANTALON CLASSIC DESMONTABLE NEGRO 5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Práctico pantalón 2 en 1,desmontable y convertible en bermudas. Ideal para entretiempo y uso en ambientes cálidos.
65% poliéster, 32% algodón,3% elastán - 200 g/m²
• Perneras desmontables mediante cremalleras ocultas.
• Tejido fresco, ligero y resistente.
• Rodilleras ergonómicas y preformadas para un mayor confort de uso.
• 2 bolsillos en cintura, 1 trasero y 2 amplios bolsillos laterales con cierre auto-adherente.
• Cintura elástica doble para un mejor ajuste.
• Certificado OEKO-TEX®.

Material

65% poliéster, 32% algodón, 3 % elastano
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403636007

Ficha Técnica

247828775.pdf