Pantalón desbroce

Ref.: M403553000
Ver todas las versiones

PANTALON DESBROCE NARANJA S

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Este producto está destinado tanto al profesional como al particular, organismos públicos, jardineros, forestales etc. Especialmente recomendado para profesionales con largas jornadas de trabajo con una desbrozadora o recortadora. Tejido exterior: 100% OLEFIN - 190gr/m2 · Tejido forro: 65% poliéster - 35% algodón - 140 gr/m2 · Material anticorte: Espuma de poliuretano 100 gm2
• Fabricado en material repelente al agua y tratado para evitar la adherencia de suciedad y hierba húmeda
• Tejido transpirable de alta calidad, muy ligero y con una excelente impermeabilidad
• Excelente resistencia contra piedras y restos de hierro que puedan saltar durante las tarea del desbroce
• Fabricado en EU
• UNE EN ISO 13934-1:2013, UNE EN 863:1996, UNE EN ISO 13997:2001

Material

Poliolefina
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Naranja;Negro
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

190 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

S
Más Información

Estándar EN

Ropas de protección. Propiedades mecánicas. Método de ensayo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

544.000 g
Más Información

ISO

Ropa de protección. Propiedades mecánicas. Determinación de ;Textiles. Propiedades de los tejidos frente a la tracción. P
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403553000

Ficha Técnica

98470840.pdf