PANTALON TRABAJO WURTH BEIGE T:52

Ref.: 5359000152
Ver todas las versiones

PANTALON TRABAJO WURTH BEIGE T:52

Descripción

• Pantalón multibolsillo.
• Certificado de Riesgos Mínimos EPI Cat I Según EN340.
• 65% Poliéster - 35% Algodón.
• Combinación beige/marrón.
• Refuerzo en tejido negro en rodilleras y trasero en color gris.
• Dobles bolsillos normal y negro para disposición de pequeños materiales como tornillos y tacos.
• Cinta reflectante superior zona rodilla.

Material

Algodón/acrílico
Más Información

Color

Pardo beige RAL 8024
Más Información

Tamaño

52
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información