PANTALON CLASSIC REFLEX MARINO 5XL

Ref.: M443046007
Ver todas las versiones

PANTALON CLASSIC REFLEX MARINO 5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALON-CLASSIC-REFLEX-MARINO-5XL

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Código del sistema armonizado

610342000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

686.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443046007

Ficha Técnica

32410283.pdf