Pantalón

Ref.: M443049004
Ver todas las versiones

PANT CLASSIC COTTON MARINO XXL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

100% algodón - 280 gr/m2
Lavar máx 30°C
No usar secadora
- 2 bolsillos italianos en cintura
- 2 bolsillos laterales con cierre mediante doble gancho y bucle
- 1 bolsillo trasero con cierre mediante doble gancho y bucle
- 5 trabillas gruesas en la cintura
- Elásticos en ambos lados de la cintura para un ajuste óptimo
- Cierre mediante botón protegido y cremallera YKK
- Dobladillo de 5 cm para alargar el pantalón si es preciso

Material

100 % algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media;Secado normal
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Código del sistema armonizado

610342000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443049004

Ficha Técnica

32410274.pdf