Pantalón

Ref.: M443054007
Ver todas las versiones

PANT CLASSIC COTTON AZULINA 5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALON-CLASSIC-COTTON-AZULINA-5XL
Pantalón
CLASSIC COTTON
100% algodón - 280 g/m2
Lavar máx. 30°C
No usar secadora
  • 2 bolsillos italianos en cintura.
  • 2 bolsillos laterales con cierre mediante doble gancho y bucle.
  • 1 bolsillo trasero con cierre mediante doble gancho y bucle.
  • 5 trabillas gruesas en la cintura.
  • Elásticos en ambos lados de la cintura para un ajuste óptimo
  • Cierre mediante botón protegido y cremallera YKK.
  • Dobladillo de 5cm para alargar el pantalón si es preciso.

Material

100 % algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media;Secado normal
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azulina
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Género

Unisex
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Código del sistema armonizado

620343110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443054007

Ficha Técnica

32410274.pdf