Pantalón

Ref.: M443051000
Ver todas las versiones

PANT CLASSIC COMBI GRIS/NEGRO S

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

-65% poliéster

-35% algodón - 250 gr

-Lavar máx 60°C

-No usar secadora

- Detalles y costuras a contraste

- Portarodilleras en tejido antiabrasión e impermeable

- Posibilidad de acoplar rodilleras (no incluidas)

- 2 bolsillos italianos en cintura

- 2 bolsillos laterales con cierre mediante doble gancho y bucle

- 1 bolsillo trasero con cierre mediante doble gancho y bucle

- 5 trabillas gruesas en la cintura

- Elásticos en ambos lados de la cintura para un ajuste óptimo

- Cierre mediante botón protegido y cremallera YKK

- Dobladillo de 5 cm para alargar el pantalón si es preciso

Código del sistema armonizado

610342000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443051000

Ficha Técnica

32410272.pdf
Scroll to top