PANTALON CHINO NEGRO 44 (50)

Ref.: M443140427
Ver todas las versiones

PANTALON CHINO NEGRO 44 (50)

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

98% algodón, 2% elastán, 260 gr/m2

Pantalón elástico cómodo y elegante. Recomendado tanto para trabajos de oficina como para el tiempo libre.
• Fabricado en suave tejido elástico.
• 5 bolsillos exteriores.
• Cremallera YKK.
• Certificado OEKO-TEX®.

Color

Negro
Más Información

Tamaño

50
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

44
Más Información

Código del sistema armonizado

620342350000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

420.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443140427

Ficha Técnica

98470846.pdf