Pantalones Cetus

Ref.: M403401425
Ver todas las versiones

PANTALON CETUS GRIS/ANTRA 42 (48)

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON CETUS GRIS/ANTRA 42 (48)
Pantalones Cetus
Estos pantalones proporcionan resistencia y máxima comodidad. Los botones y cremalleras están hechos de plástico especial, que no pueden ser detectados por detectores de metal.
  • Prenda antiarañazos con botones y cremalleras de plástico
  • 5 bolsillos exteriores, 2 bolsillos para lápices, bolsillo para regla
  • Corte ergonómico en la rodilla, inserción elástica en la cintura y bolsillos en las rodillas
  • Clip de sujeción para tarjeta de identificación
  • Aptos para el lavado industrial, certificados conforme a DIN EN 14404 STANDARD 100 de OEKO-TEX®

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Limpieza en seco con percloroetileno/hidrofluorocarbonos;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media;Secado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Se puede utilizar para el lavado comercial

Más Información

Color

Antracita;Gris
Más Información

Tamaño

48
Más Información

Material de la rodillera

100 % Cordura® 500D
Más Información

Peso del tejido por m2

245 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

42
Más Información

Tamaño de confección GB

33
Más Información

Estándar EN

14404
Más Información

Código del sistema armonizado

620343110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

ISO

15797
Más Información

Normas

ISO 15797, EN 14404
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403401425

Ficha Técnica

32410305.pdf
Scroll to top