Pantalones chinos de oficina

Ref.: M443069439
Ver todas las versiones

PANTALON-CASUAL-GRIS-54

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON-CASUAL-GRIS-54

Material

98% algodón, 2% elastano
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

60
Más Información

Peso del tejido por m2

240 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

54
Más Información

Código del sistema armonizado

620342110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443069439

Ficha Técnica

32410418.pdf
Scroll to top