PANTALON ANTICORTE CLASE 2 ROJO/NEGRO XL Pantalón anticorte/motosierra Prenda destinada tanto para profesionales forestales, organismos públicos, particulares, etc. Su diseño y prestaciones garantizan una excelente ventilación y por lo tanto confort de uso.
https://www.wurth.es/pantalon-anticorte-clase-2-xl451661PANTALON ANTICORTE CLASE 2 ROJO/NEGRO XLPANTALON ANTICORTE CLASE 2 ROJO/NEGRO XL<br>Pantalón anticorte/motosierra<br>Prenda destinada tanto para profesionales forestales, organismos públicos, particulares, etc. Su diseño y prestaciones garantizan una excelente ventilación y por lo tanto confort de uso.<br><p class="level1">Tejido exterior: 100 % OLEFIN - 190 g/m<SUP>2</SUP> · Material anticorte: 55 % polipropileno - 45 % poliamida HT - 675 g/m<SUP>2</SUP> · Tejido forro: 65 % poliéster - 35 % algodón - 140 g/m<SUP>2</SUP></p><P></P><ul><li>Clase 2: protección de 24 m/s - Protección en la parte frontal inferior y en la parte posterior del gemelo.</li><li>Fabricada en tejido de alta calidad y resistencia, repelente al agua y con materiales ultra ligeros.</li><li>Bolsillos en cintura y bolsillo trasero.</li><li>Tejido transpirable en la parte posterior de la pierna.</li><li>Protección lumbar mediante pieza trasera elevada , óptimo para el calor.</li><li>Fabricado en EU.</li><li>UNE-EN ISO 11393-2:2019.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99460724.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/99460724.jpg/Herramientas manuales/Herramientas manuales/Soldadura2024-02-16T19:38:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!