Visera de electricista SLB 2

Ref.: 0899200239
Ver todas las versiones

PANTALLA-MAGNETICA-SLB2-PARA-SH-E-2000-S

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALLA-MAGNETICA-SLB2-PARA-SH-E-2000-S
Visera de electricista SLB 2
Para casco de electricista SH-E 2000-S
Visera de protección contra arco eléctrico de Clase 2 a 7 kA

Fácil de montar y retirar

Los elementos de fijación magnética permiten retirar la visera sin necesidad de desmontar todo el conjunto

Material

PC
Más Información

Color

Negro;Transparente
Más Información

Antiempañamiento

Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Peso del producto (por artículo)

208.000 g
Más Información

Catálogo General

0899200239

Ficha Técnica

117349451.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120210623020000375125150ee94ea6
Scroll to top