Lente para soldar

Ref.: 0984500108
Ver todas las versiones

PANTALLA VIDRIO VERDE 8-A DIN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALLA VIDRIO VERDE 8-A DIN
Lente para soldar
Para visores y pantallas protectoras

Nivel de protección

8
Más Información

Diseño

No metalizado
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.700 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Catálogo General

0984500108

Ficha Técnica

32410092.pdf
Scroll to top