Lente para soldar

Ref.: 0984500111
Ver todas las versiones

PANTALLA VIDRIO VERDE 11-A DIN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANTALLA VIDRIO VERDE 11-A DIN
Lente para soldar
Para visores y pantallas protectoras

Nivel de protección

11
Más Información

Diseño

No metalizado
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Vida útil desde la producción

120 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.350 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Catálogo General

0984500111

Ficha Técnica

32410092.pdf
Scroll to top