Pantalla de protección facial

Ref.: 0899101202
Ver todas las versiones

PANTALLA-PROTECCION-MULTIFUNCION

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Pantalla con una protección facial integrada, desde la parte superior de la cabeza hasta la barbilla, para una máxima protección
- Máxima seguridad con óptimo confort.
- Pantalla panorámica de calidad superior para un máxima visibilidad.
- Especial geometría en el diseño para protección desde la frente hasta la barbilla.
- Visor de policarbonato con gran campo de visión.
- Fácil sustitución del visor.
- Múltiple ajuste de inclinación del visor.
- Adaptación individual de la banda de cabeza.
- Acolchado suave de todas las partes en contacto con la cabeza.
- Compatible con uso de gafas y mascarillas.
- Dispone también de un mecanismo de bloqueo para una seguridad total.
- 2.784 posibles combinaciones de ajuste.

Categoría

II
Más Información

Resistencia mecánica

B (120 m/s)
Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

360.000 g
Más Información

Normas

EN 166, EN 170
Más Información

Catálogo General

0899101202

Declaración de conformidad EN

Y12019080102000003692779af4d4689