PANT.ESTANCA LED IP65-IK10-60W-4000K Tri-Proof LED Tira de luces LED con carcasa de aluminio y alto grado de protección IP.
Larga vida útil
Intervalos de cambio significativamente mayores que las lámparas convencionales. Por lo tanto, los costes de mantenimiento y sustitución son mucho menores.
Sin tiempo de calentamiento ni calentamiento previo
Luminosidad completa inmediatamente después del encendido.
Grado de protección IP 65
Resistencia frente a impactos IK 10
Sin interruptor en la lámpara
Temperatura de funcionamiento: De -15 °C a +50 °C
SDCM: ≤6
Tiempo de inicio: < 0,5 s
Factor de potencia: >0,95
Adecuada para almacenes, garajes e instalaciones de producción, entre otros muchos lugares.
5 Year Warranty
Warranty does not include normal maintenance and services and does not apply to batteries nor any products or parts which have been subject to modification, misuse, negligence, accident, improper repair.
https://www.wurth.es/pantalla-estanca-led-ip65-ik10-60w467217PANT.ESTANCA LED IP65-IK10-60W-4000KPANT.ESTANCA LED IP65-IK10-60W-4000K<br>Tri-Proof LED<br>Tira de luces LED con carcasa de aluminio y alto grado de protección IP.<br><p class="level1">Larga vida útil</p><ul><li>Intervalos de cambio significativamente mayores que las lámparas convencionales. Por lo tanto, los costes de mantenimiento y sustitución son mucho menores.</li></ul><P></P><p class="level1">Sin tiempo de calentamiento ni calentamiento previo</p><ul><li>Luminosidad completa inmediatamente después del encendido.</li></ul><P></P><p class="level1">Grado de protección IP 65</p><P></P><p class="level1">Resistencia frente a impactos IK 10</p><P></P><p class="level1">Sin interruptor en la lámpara</p><P></P><p class="level1">Temperatura de funcionamiento: De -15 °C a +50 °C</p><P></P><p class="level1">SDCM: ≤6</p><P></P><p class="level1">Tiempo de inicio: < 0,5 s</p><P></P><p class="level1">Factor de potencia: >0,95</p><br><P>Adecuada para almacenes, garajes e instalaciones de producción, entre otros muchos lugares.</P><br><p class="level1">5 Year Warranty</p><br/><P>Warranty does not include normal maintenance and services and does not apply to batteries nor any products or parts which have been subject to modification, misuse, negligence, accident, improper repair.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/98177248.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/98177248.jpg/Cintas Adhesivas y Aislantes2024-02-16T19:45:23+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!