Tri-Proof LED

Ref.: 0976700906
Ver todas las versiones

PANT.ESTANCA LED IP65-IK10-40W-4000K

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Aplicaciones

- Luminaria integrada para aplicaciones de iluminación general en interior y exterior, donde se requiera un alto grado de estanqueidad, y protección contra impactos, como pe instalaciones deportivas, áreas industriales, plazas de aparcamiento, etc



Características

- Alimentación: 100-240VCA 50/60 Hz

- Índice Reproducción Color: >80

- Ángulo emisión: 120º

- Temperatura servicio: -20ºC a +50ºC

- Grado de Protección: IP65 e IK10

- Vida útil: 50000 horas (L70)

- Ciclos ON/OFF: > 100000

- Uso interior y exterior

- No Dimable (regulable)

- Garantía de 5 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”)



Ventajas

- Sin efecto parpadeo, debido a su corriente constante, ayuda a mitigar la fatiga visual

- No necesita pre-calentamiento, luminosidad total disponible de manera inmediata

- Alta calidad de intensidad de luz con un índice de reproducción del color >80

- No emite rayos UV ni infrarrojos, con un bajo índice de deslumbramiento



Beneficio

- Sustitución de pantallas estancas tradicionales con tubo fluorescente de 2x18W, 2x36W y 2x58W, con un elevado ahorro energético y rápido retorno de la inversión

- Larga vida útil que reduce la frecuencia de cambio de tubos fluorescentes en luminarias tradicionales

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Flujo luminoso

5100 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Tipo de lámpara

SMD
Más Información

Marca de aprobación

CETÜV/marca con certificación de seguridad
Más Información

Longitud

1225 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco neutro
Más Información

Nivel de potencia

40 W
Más Información

Anchura

78 mm
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio/plástico
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Vida útil de la iluminación

50000 h
Más Información

Tipo de conexión

Regleta
Más Información

Longitud del cable

1.5 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2561.475 g
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Catálogo General

0976700906

Ficha Técnica

32408249.pdf