Panel perforado

Ref.: 0962646012

PANEL PERFORADO PARA CARRO HHSS 8.4

Descripción

Accesorio para carro de herramientas

Profundidad

33 mm
Más Información

Se puede utilizar para el carro de taller

Basic 8.4
Más Información

Anchura

588 mm
Más Información

Color

Negro tráfico RAL 9017
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.500 kg
Más Información

Altura

681 mm
Más Información